画像準備中

TE Connectivity バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズZ-PACK HM 端子種別プレスイン 定格電流(A)1.5 注文コード47278903 品番188835-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプBバックプレーンコネクタ. Z-PACK HM 2 mmタイプBバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHM接続用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクトのオプション、様々なCompactPCI指定設定を備えています。詳細については、追加のデータ表を確認してください。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプBバックプレーンコネクタは、UL94V-0等級のポリエステル製ハウジングを備え、標準のクロストークを発生します。 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズZ-PACK HM 定格電圧(V)500 ac 端子種別プレスイン 定格電流(A)1.5 コネクタ形状【バックプレーン】ハードメトリックタイプB 材質(ハウジング)PET 行数7 動作温度(℃)-55 コンタクト数154 オス・メスオス カラム数22 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする