TE Connectivity バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) シリーズZ-PACK HM 端子種別プレスイン 定格電流(A)10 注文コード47278946 品番5-5223961-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity Universal Powerモジュール. TE Connectivityユニバーサル電源モジュールのハードウェアは、Z-PACK 2 mm HM及びZ-PACK HS3、Z-PACK HM-Zd及びZ-PACK TinManコネクタと互換性を備えるよう設計されています。 ユニバーサル電源モジュールは、3点、モジュラ、ハードメトリックを特徴とする基板対基板システムです。 種類チューブ式 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズZ-PACK HM 端子種別プレスイン 定格電流(A)10 コネクタ形状【バックプレーン】ユニバーサル電源モジュール 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする