仕様TE Connectivity Universal Powerモジュール. TE Connectivityユニバーサル電源モジュールのハードウェアは、Z-PACK 2 mm HM及びZ-PACK HS3、Z-PACK HM-Zd及びZ-PACK TinManコネクタと互換性を備えるよう設計されています。 ユニバーサル電源モジュールは、3点、モジュラ、ハードメトリックを特徴とする基板対基板システムです。
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2
シリーズZ-PACK HM
端子種別プレスイン
定格電流(A)10
コネクタ形状【バックプレーン】ユニバーサル電源モジュール
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金