TE Connectivity バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47279007 品番 172063-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様TE Connectivity標準ブラインドかん合プラグ / レセプタクルハウジング. モジュラ機器設計で使用される、標準ブラインドかん合ドロアプラグ / レセプタクルコネクタハウジングです。 この標準ブラインドかん合ミニチュア電源コネクタは5 mmピッチで、青色の94V-0 PBT製の堅牢なハウジングを備えています。 このハウジングにはかん合用のガイドポストとパネル取り付け用の穴があります。 このブラインドかん合ドロアコネクタハウジングは、低電力用途に使用されます。 この標準ブラインドかん合ドロアプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用の圧着スナップ式コンタクトは別途購入の必要があります。 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)250ac 端子種別プラグイン 定格電流(A)15 コネクタ形状【バックプレーン】ブラインドメイトドロワーコネクタ 材質(ハウジング)PBT 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)-20 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス カラム数4 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする