仕様Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2
シリーズZ-PACK HM
定格電圧(V)500 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)1.5
コネクタ形状【バックプレーン】ハードメトリックタイプB
材質(ハウジング)PET
行数5
動作温度(℃)-55
コンタクト数125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
カラム数25
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金