仕様P:電源コンタクト / S:信号コンタクト (例: 5電源 / 24信号 / 6電源は5P / 24S / 6Pと表記). Tyco MULTI-BEAM XL. Multi-Beam XLは、目視に頼らない接合が可能な基板間配電コネクタシステムです。 この製品は、直角ピンヘッダに加えて、直角と縦型の両方のレセプタクルで構成されており、それぞれにはんだと押し込みタイプの構成があります。 Multi-Beam XLコネクタの心臓部には独自の電源コンタクトが搭載されており、競合製品と比較すると、定格電流は高く、接触抵抗は低く、接合時に必要な力も小さくなっています。 このコネクタは、大幅なカスタマイズに対応するように設計、製造されているため、利用者は、電源と信号コンタクトの正確な個数、特定用途に必要なコンタクトの接合順序を選択することができます。. 一体型成形ハウジング 同じコネクタ内のAC / DC電源 UL及びCSAの安全性要件に準拠 DC電源の配電用途に理想的なコンパクトサイズ 成形時に埋め込まれたガイドピンによって目視に頼らない簡単な接合を実現 接合時または取り外し時に強い力は不要 DPS、MPS、およびHPS用途のSSI電源コネクタ要件に準拠 最大 35 Amps
ピッチ(mm)2.54
シリーズXL
定格電圧(V)60 ac、200 dc
端子種別はんだ
コネクタ形状【バックプレーン】Multi-Beam
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)銅
コンタクト数26
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金