TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity バックプレーンコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(540個)
シリーズ
SAS
端子種別
はんだ
注文コード
47279138
品番
1735164-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
トレー式
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
SAS
端子種別
はんだ
コネクタ形状
【バックプレーン】SAS
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
29
オス・メス
メス
カラム数
29
ボディ向き
垂直
コンタクトめっき
ニッケル