TE Connectivity バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) シリーズZ-PACK 端子種別プレスイン 定格電流(A)3 注文コード47279217 品番5223008-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様Z-PACK 2 mm FB (Futurebus+)コネクタ. 高密度、高速信号 / パワーコネクタ モジュール設計、エンドツーエンドのスタッキングが可能 Futurebus+及びIEC 1076-4-0X-(48B)準拠 種類チューブ式 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズZ-PACK 定格電圧(V)30ac 端子種別プレスイン 定格電流(A)3 コネクタ形状【バックプレーン】Futurebus+ 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数5 動作温度(℃)+125 コンタクト数30 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする