仕様Z-PACK 2 mm FB (Futurebus+)コネクタ. 高密度、高速信号 / パワーコネクタ モジュール設計、エンドツーエンドのスタッキングが可能 Futurebus+及びIEC 1076-4-0X-(48B)準拠
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2
シリーズZ-PACK
定格電圧(V)30ac
端子種別はんだ
定格電流(A)3
コネクタ形状【バックプレーン】Futurebus+
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数4
動作温度(℃)-55
コンタクト数48
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金