TE Connectivity バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ300 端子種別スクリュー 注文コード47279278 品番2000973-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity MT VITA 66光ファイババックプレーンレセプタクル / モジュラプラグキット. MT VITA66光ファイババックプレーンレセプタクルキット(品番 : 905-3343 905-3343 )とかん合対象のMT VITA 66光ファイバモジュラプラグキット(品番 : 905-3347 905-3347 )により、バックプレーン / カード構成で高密度のブラインドメイト光学インターコネクトを実現することができます。 この光ファイバ(リボン)ケーブルインターコネクトは、標準グレードマルチモードMTフェルールによってバックプレーン経由で取り外し可能なシステムモジュールに接続されます。 MT VITA 66光ファイババックプレーンレセプタクルキットは、ブラインドメイティング用のガイドピンを備え、かん合対象のVITA 66.1モジュラプラグ(ドーターカード)コネクタは、MTフェルールインターフェイスを清掃しやすいハウジングにスロット機構を備えています。 これらのMT VITA 66光ファイバコネクタキットはどちらも、最大2つのMTフェルールを相互接続し、それぞれ最大12のファイバパスに対応します。 MT VITA 66光ファイババックプレーンレセプタクルキットは、シェル、インサートハウジング、位置決めポスト、固定ねじ付きリテーナプレート、2-56ねじで構成されています。 MT VITA 66光ファイバモジュラプラグキットは、固定ねじ付きハウジング / リテーナプレート、2-56ねじで構成されています。 MTマルチモードフェルールキットは別売りです。 品番 : 905-3356 905-3356 は、MTフェルール、ミニブーツ、フェルールカバーで構成されているMTマルチモードレセプタクルバックプレーンフェルールキットです。 品番 : 905-3359 905-3359 は、MTフェルール、ミニブーツ、ピンホルダ、スプリング、フェルールカバーで構成されているMTマルチモードモジュラプラグフェルールキットです。 シリーズ300 端子種別スクリュー コネクタ形状【バックプレーン】光ファイバ 材質(ハウジング)アルミニウム合金 行数1 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする