仕様TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンコネクタ. Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHMインターフェイス用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクト及びCompactPCIのオプションを備えています(詳細については、追加のデータ表を確認してください)。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプCバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、ガイドラグ、極性ペグ、標準クロストークを含む、多様なアライメントオプションを持つポリエステル製ハウジングを備えています。
ピッチ(mm)2
シリーズZ-PACK HM
定格電圧(V)500 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)1.5
コネクタ形状【バックプレーン】ハードメトリックタイプC
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
行数5
材質(コンタクト)リン酸銅
動作温度(℃)-55
コンタクト数55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
カラム数11
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金