TE Connectivity バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(72個) シリーズSTRADA Whisper 端子種別押し込みタイプ 注文コード47279314 品番2187544-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity STRADA WHISPER高速バックプレーンコネクタ. STRADA WHISPER高速バックプレーンコネクタは、25 Gbit/sという衝撃的な速度でデータを転送するように設計されており、高性能、高帯域幅システムでの使用に最適です。又、STRADA WHISPERコネクタは、コストが高くなるバックプレーン又はミッドプレーンの再設計を行わずに、将来のアップグレードのために56 Gbit/sまで高速化できます。これらのSTRADA WHISPER高速バックプレーンヘッダ及びレセプタクルコネクタは、低ノイズ、低挿入損失、低スキューで動作するため、設計の柔軟性が実現されます。これらの高速バックプレーンコネクタの設計では、EON (eye-of-needle)技術が採用されており、コネクタのフットプリントはクロストークを低減するように設計されています。STRADA WHISPERバックプレーンコネクタの信号ピンは、信号品質を高めるC字形の360アースシールドで保護されています。. 特長と利点. 25 Gbit/sの高速データ転送 最高56 Gbit/sまで高速化に対応 EON設計テクノロジー クロストークを低減するフットプリント設計 低ノイズ及び低挿入損失 設計の柔軟性を高める低スキュー 信号品質を高めるC字形の360アースシールド. 用途. これらのSTRADA WHISPER高速バックプレーンコネクタは、高性能、高帯域幅システムでの使用に最適です。用途としては、サーバー、ストレージ、スイッチ、ルータ、光学転送、ワイヤレスインフラストラクチャなどが挙げられます。 ピッチ(mm)3.9 シリーズSTRADA Whisper 定格電圧(V)80 ac 端子種別押し込みタイプ コネクタ形状【バックプレーン】高速 行数12 動作温度(℃)-65 コンタクト数72 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス カラム数6 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする