内容量1箱(10個)
仕様抵抗:220Ω定格電力:300Wシリーズ:TJT300パッケージ/ケース:アルミハウジング許容差:±5%テクノロジー:アルミ終端スタイル:ワイヤリード動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+250℃温度係数:±260ppm/℃全体長:210mmTE Connectivity TJTシリーズアルミ収納電力抵抗器. TE Connectivity TJTアルミハウジング型電力抵抗器シリーズは、ヒートシンクに直接取り付けられるように設計されています。この電力抵抗器は機械的剛性を備えており、高い信頼性と電気的安定性を維持しながら低プロファイルのオプションを提供しています。TJTシリーズはROHS準拠で、カスタムの終端処理及び取り付け配置に最適です。. 特長と利点. 定格電力オプション: 150 W、250 W、300 W、500 W 抵抗値オプション: 1 Ω → 1 kΩ 小型サイズ
注文コード47280337
品番TJT300220RJ