TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ピンヘッダ AMP-QUICKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
仕様
シリーズ:AMP-QUICKピッチ:2.54mmコンタクト数:3行数:1ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:銅合金Amp-Quickヘッダ
注文コード
47281999
品番
828549-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP-QUICK
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
Amp-Quickヘッダ
シリーズ
AMP-QUICK
RoHS指令(10物質対応)
対応