内容量1個
仕様シリーズ:AMPMODU MOD IIピッチ:2.54mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:ストレート対応ピン長:5.8mmテールピン長:3.2mm端子方法:はんだコンタクト材質:真鍮定格電流:3A50極2列とは、列当たり50個のピンが2列あることを指します。. シュラウドなしピンヘッダ. ヘッダピン0.64 mm正方形 対応するレセプタクルハウジング及びPCBレセプタクルとかん合 必要に応じて適当な長さに折ることが可能
注文コード47282096
品番5-826656-0