TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ピンヘッダ アンプモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD IIピッチ:2.54mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドテールピン長:3.2mm端子方法:はんだコンタクトめっき:錫定格電流:3A50極2列とは、列当たり50個のピンが2列あることを指します。. シュラウドなしピンヘッダ. ヘッダピン0.64 mm正方形 対応するレセプタクルハウジング及びPCBレセプタクルとかん合 必要に応じて適当な長さに折ることが可能
注文コード
47282105
品番
5-826942-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
208
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
テールピン長:3.2mm
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電流:3A
50極2列とは、列当たり50個のピンが2列あることを指します。. シュラウドなしピンヘッダ. ヘッダピン0.64 mm正方形 対応するレセプタクルハウジング及びPCBレセプタクルとかん合 必要に応じて適当な長さに折ることが可能
シリーズ
AMPMODU MOD II
RoHS指令(10物質対応)
対応