TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ピンヘッダ アンプモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD IIピッチ:2.54mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:ライトアングル対応ピン長:6.7mmテールピン長:3.2mm端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:3A50極2列とは、列当たり50個のピンが2列あることを指します。. シュラウドなしピンヘッダ. ヘッダピン0.64 mm正方形 対応するレセプタクルハウジング及びPCBレセプタクルとかん合 必要に応じて適当な長さに折ることが可能
注文コード
47282148
品番
5-826634-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
208
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
対応ピン長:6.7mm
テールピン長:3.2mm
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:3A
50極2列とは、列当たり50個のピンが2列あることを指します。. シュラウドなしピンヘッダ. ヘッダピン0.64 mm正方形 対応するレセプタクルハウジング及びPCBレセプタクルとかん合 必要に応じて適当な長さに折ることが可能
シリーズ
AMPMODU MOD II