内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:AMPMODU MOD IIピッチ:2.54mmコンタクト数:4行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:6.7mmテールピン長:3.2mm端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:3ATE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
注文コード47283304
品番826629-4