TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ピンヘッダ アンプモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD IIピッチ:2.54mmコンタクト数:50行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:7.15mmテールピン長:3.3mm端子方法:はんだコンタクトめっき:金フラッシュTE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MOD IIスタッキングピンヘッダ. 2.54 mm間隔1列AMPMODU MOD IIスタッキング基板実装ピンヘッダは、スタック高8.5 mmで金めっきコンタクトを使用しています。
注文コード
47283505
品番
5-827730-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
208
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:50
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:7.15mm
テールピン長:3.3mm
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金フラッシュ
TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MOD IIスタッキングピンヘッダ. 2.54 mm間隔1列AMPMODU MOD IIスタッキング基板実装ピンヘッダは、スタック高8.5 mmで金めっきコンタクトを使用しています。
シリーズ
AMPMODU MOD II