TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 オス FASTIN-FASTON .110シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
シリーズ:FASTIN-FASTON .110絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:20AWG最大ワイヤサイズAWG:17AWGタブサイズ:2.79 x 0.81mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅合金全長:22.5mmタイマコンタクト
注文コード
47284187
品番
927892-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FASTIN-FASTON .110
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:17AWG
タブサイズ:2.79 x 0.81mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅合金
全長:22.5mm
タイマコンタクト
シリーズ
FASTIN-FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)
対応