TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 DuraSeal シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
47284589
品番
B-106-4631
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Duraseal
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2:0.9mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
防水デュラシール端子. 防水のためにホットメルト接着剤でコーティングされた熱収縮スリーブに取り付け済みの圧着端子です。 接続、絶縁、及び防水処理は、圧着後の収縮によって行われます。
シリーズ
Duraseal
RoHS指令(10物質対応)
対応