TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 DuraSeal シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
47284598
品番
B-106-4631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:Duraseal
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
防水デュラシール端子. 防水のためにホットメルト接着剤でコーティングされた熱収縮スリーブに取り付け済みの圧着端子です。 接続、絶縁、及び防水処理は、圧着後の収縮によって行われます。
シリーズ
Duraseal
RoHS指令(10物質対応)
対応