仕様
シリーズ:Duraseal
絶縁:絶縁
断熱材:熱収縮ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2:0.9mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
タブサイズ:6.35 x 0.81mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照
シリーズDuraseal
RoHS指令(10物質対応)対応