内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:FASTIN-FASTON .110絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2最大ワイヤサイズmm2:0.6mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:20AWGタブサイズ:2.79 x 0.79mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
注文コード47284695
品番160173-2