内容量1セット(100個)
仕様シリーズ:FASTON絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:20AWG最大ワイヤサイズAWG:18AWGタブサイズ:3 (Section E-E) mm, 4.5 (Section B-B) mm長さ:19mmコンタクトめっき:ニッケル前処理コンタクト材質:鋼TE Connectivity FスプリングコンタクトFASTON圧着端子. 6.35 x 0.8 mmサイズのタブ端子で使用するFスプリングコンタクトFASTONレセプタクル圧着端子です。 これらのFASTON圧着端子は、低プロファイルのリーフスプリング設計が採用されていて、35N未満の低挿入力より、かん合タブに容易に挿入できます。 これらのFASTON LIFレセプタクルのフレア加工されたリードインと切削加工された低摩擦表面により、手の届きにくい場所でも容易にタブを挿入することができます。 レセプタクルのかん合部分のリーフスプリングロールにより、プロファイルエッジによる接触が排除され、接触領域の垂直力が高まり、信頼性が向上します。 リーフスプリングロールは、コンタクトかん合時に優れたワイピング作用を提供します。 ロックディンプルにより、かん合したコンタクトが確実に保持され、誤抜を防止できます。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 タブガイダンス機能は、正確なかん合を可能にするとともに機械的及び電気的接点を増大させます。 これらのFスプリングFASTON LIFレセプタクルは、頑丈なニッケルめっきのスチール製で、幅広い温度に対応でき、優れた耐腐食性を備えています。. 特長と利点:. 頑丈で耐久性のある低プロファイル設計 35N未満の低挿入力 最小限の労力で容易に挿入可能なタブ リーフスプリング設計 プロファイルエッジによる接触の排除 ロックディンプルによる確実な接続 タブガイダンス機能による正確なかん合 長期間にわたる信頼性の高い相互接続. 用途. FスプリングコンタクトFASTON LIF圧着レセプタクル端子は、高品質及び安全性に関する要件を満たしていて、各種産業のさまざまな用途で使用できます。 主な用途には、高温用途、小型機器、電動モータ、電動工具及び電力供給、洗濯機及び冷蔵庫、昇降機及びエレベータ、照明及び空調などがあります。
注文コード47286077
品番2178299-1