TE Connectivity ファストン端子 メス FastOn シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 仕様シリーズ:FASTON絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2最大ワイヤサイズmm2:2mm2最小ワイヤサイズAWG:18AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:3.8 (Section E-E) mm, 5.5 (Section B-B) mm長さ:19mmコンタクトめっき:ニッケル前処理コンタクト材質:鋼TE Connectivity FスプリングコンタクトFASTON圧着端子. 6.35 x 0.8 mmサイズのタブ端子で使用するFスプリングコンタクトFASTONレセプタクル圧着端子です。 これらのFASTON圧着端子は、低プロファイルのリーフスプリング設計が採用されていて、35N未満の低挿入力より、かん合タブに容易に挿入できます。 これらのFASTON LIFレセプタクルのフレア加工されたリードインと切削加工された低摩擦表面により、手の届きにくい場所でも容易にタブを挿入することができます。 レセプタクルのかん合部分のリーフスプリングロールにより、プロファイルエッジによる接触が排除され、接触領域の垂直力が高まり、信頼性が向上します。 リーフスプリングロールは、コンタクトかん合時に優れたワイピング作用を提供します。 ロックディンプルにより、かん合したコンタクトが確実に保持され、誤抜を防止できます。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 タブガイダンス機能は、正確なかん合を可能にするとともに機械的及び電気的接点を増大させます。 これらのFスプリングFASTON LIFレセプタクルは、頑丈なニッケルめっきのスチール製で、幅広い温度に対応でき、優れた耐腐食性を備えています。. 特長と利点:. 頑丈で耐久性のある低プロファイル設計 35N未満の低挿入力 最小限の労力で容易に挿入可能なタブ リーフスプリング設計 プロファイルエッジによる接触の排除 ロックディンプルによる確実な接続 タブガイダンス機能による正確なかん合 長期間にわたる信頼性の高い相互接続. 用途. FスプリングコンタクトFASTON LIF圧着レセプタクル端子は、高品質及び安全性に関する要件を満たしていて、各種産業のさまざまな用途で使用できます。 主な用途には、高温用途、小型機器、電動モータ、電動工具及び電力供給、洗濯機及び冷蔵庫、昇降機及びエレベータ、照明及び空調などがあります。 注文コード47286129 品番2178300-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:FASTON
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2
最大ワイヤサイズmm2:2mm2
最小ワイヤサイズAWG:18AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:3.8 (Section E-E) mm, 5.5 (Section B-B) mm
長さ:19mm
コンタクトめっき:ニッケル前処理
コンタクト材質:鋼
TE Connectivity FスプリングコンタクトFASTON圧着端子. 6.35 x 0.8 mmサイズのタブ端子で使用するFスプリングコンタクトFASTONレセプタクル圧着端子です。 これらのFASTON圧着端子は、低プロファイルのリーフスプリング設計が採用されていて、35N未満の低挿入力より、かん合タブに容易に挿入できます。 これらのFASTON LIFレセプタクルのフレア加工されたリードインと切削加工された低摩擦表面により、手の届きにくい場所でも容易にタブを挿入することができます。 レセプタクルのかん合部分のリーフスプリングロールにより、プロファイルエッジによる接触が排除され、接触領域の垂直力が高まり、信頼性が向上します。 リーフスプリングロールは、コンタクトかん合時に優れたワイピング作用を提供します。 ロックディンプルにより、かん合したコンタクトが確実に保持され、誤抜を防止できます。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 タブガイダンス機能は、正確なかん合を可能にするとともに機械的及び電気的接点を増大させます。 これらのFスプリングFASTON LIFレセプタクルは、頑丈なニッケルめっきのスチール製で、幅広い温度に対応でき、優れた耐腐食性を備えています。. 特長と利点:. 頑丈で耐久性のある低プロファイル設計 35N未満の低挿入力 最小限の労力で容易に挿入可能なタブ リーフスプリング設計 プロファイルエッジによる接触の排除 ロックディンプルによる確実な接続 タブガイダンス機能による正確なかん合 長期間にわたる信頼性の高い相互接続. 用途. FスプリングコンタクトFASTON LIF圧着レセプタクル端子は、高品質及び安全性に関する要件を満たしていて、各種産業のさまざまな用途で使用できます。 主な用途には、高温用途、小型機器、電動モータ、電動工具及び電力供給、洗濯機及び冷蔵庫、昇降機及びエレベータ、照明及び空調などがあります。
シリーズFASTON RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする