TE Connectivity ファストン端子 メス FF 250 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 47286156 品番 170054-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
シリーズ:FF 250
シリーズ番号:250
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.51mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.31mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
長さ:20.5mm
コンタクト材質:真鍮
シリーズFF 250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする