TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .197 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47286384 品番140805-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:PIDG FASTON .197
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
オス・メス:メス
コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:17AWG
タブサイズ:5 x 0.8mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity PIDG Faston 197レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン197クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、4.80 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 484-2702 484-2702 及び ; 457-5277 457-5277 4.80 x 0.50 mm、品番 ; 718-7993 718-7993 、 ; 719-6114 719-6114 及び ; 719-6101 719-6101 4.75 x 0.51 mm)を備えています。これらのPIDGファストン187クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
シリーズPIDG FASTON .197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする