TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 仕様シリーズ:PIDG FASTON .250絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:1mm2最大ワイヤサイズmm2:2mm2最小ワイヤサイズAWG:17AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:6.35 x 0.81mm長さ:21.5mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル. PIDG (Pre Insulated Diamond Grip) FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル端子は、過酷な回路環境で信頼性の高い一様な終端処理を行えるように設計されています。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルは、高い精度で形成された高伝導スズめっき黄銅ボディと、カラーコード付きのナイロン絶縁材で覆われた銅スリーブから構成されています。 バレルにはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。 この構造により、圧着時の絶縁厚が一様になり、端子の見た目と性能が安定します。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルの端子とワイヤ圧着は完全に絶縁され、感電を防止します。 PIDG 250完全絶縁圧着レセプタクルは、さまざまなサイズが用意され、各種の用途ですばやく信頼性の高いワイヤ接続及び切断が可能です。. 特長と利点. 完全絶縁による電気的保護 圧着後にワイヤ絶縁をしっかりと支える銅製スリーブ コンタクト強度と伸張強度を最大化する圧着バレルのギザ加工 ワイヤを簡単にすばやく挿入できるじょうご型のワイヤエントリ グリースやオイルに耐性のあるナイロン絶縁材 取り付けを間違えないためのワイヤサイズ別のカラーコード. 製品用途の情報. PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクルは、電子部品、産業用、計装、HVAC、電化製品、電源、照明、車載など幅広い用途に適合します。 注文コード47286427 品番735159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:PIDG FASTON .250
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
最大ワイヤサイズmm2:2mm2
最小ワイヤサイズAWG:17AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:6.35 x 0.81mm
長さ:21.5mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル. PIDG (Pre Insulated Diamond Grip) FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル端子は、過酷な回路環境で信頼性の高い一様な終端処理を行えるように設計されています。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルは、高い精度で形成された高伝導スズめっき黄銅ボディと、カラーコード付きのナイロン絶縁材で覆われた銅スリーブから構成されています。 バレルにはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。 この構造により、圧着時の絶縁厚が一様になり、端子の見た目と性能が安定します。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルの端子とワイヤ圧着は完全に絶縁され、感電を防止します。 PIDG 250完全絶縁圧着レセプタクルは、さまざまなサイズが用意され、各種の用途ですばやく信頼性の高いワイヤ接続及び切断が可能です。. 特長と利点. 完全絶縁による電気的保護 圧着後にワイヤ絶縁をしっかりと支える銅製スリーブ コンタクト強度と伸張強度を最大化する圧着バレルのギザ加工 ワイヤを簡単にすばやく挿入できるじょうご型のワイヤエントリ グリースやオイルに耐性のあるナイロン絶縁材 取り付けを間違えないためのワイヤサイズ別のカラーコード. 製品用途の情報. PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクルは、電子部品、産業用、計装、HVAC、電化製品、電源、照明、車載など幅広い用途に適合します。
シリーズPIDG FASTON .250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする