内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:PIDG FASTON .250絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:1mm2コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG:17AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:6.35 x 0.81mm色:青コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル. PIDG (Pre Insulated Diamond Grip) FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル端子は、過酷な回路環境で信頼性の高い一様な終端処理を行えるように設計されています。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルは、高い精度で形成された高伝導スズめっき黄銅ボディと、カラーコード付きのナイロン絶縁材で覆われた銅スリーブから構成されています。 バレルにはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。 この構造により、圧着時の絶縁厚が一様になり、端子の見た目と性能が安定します。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルの端子とワイヤ圧着は完全に絶縁され、感電を防止します。 PIDG 250完全絶縁圧着レセプタクルは、さまざまなサイズが用意され、各種の用途ですばやく信頼性の高いワイヤ接続及び切断が可能です。. 特長と利点. 完全絶縁による電気的保護 圧着後にワイヤ絶縁をしっかりと支える銅製スリーブ コンタクト強度と伸張強度を最大化する圧着バレルのギザ加工 ワイヤを簡単にすばやく挿入できるじょうご型のワイヤエントリ グリースやオイルに耐性のあるナイロン絶縁材 取り付けを間違えないためのワイヤサイズ別のカラーコード. 製品用途の情報. PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクルは、電子部品、産業用、計装、HVAC、電化製品、電源、照明、車載など幅広い用途に適合します。
注文コード47286436
品番735159