TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .110 Mk II シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47286506
品番
174778-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Positive Lock .110 Mk II
絶縁:非絶縁
オス・メス:メス
最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:2.79 x 0.51mm
長さ:17.2mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
TE ConnectivityポジティブロックMk II 110シリーズ圧着レセプタクル
シリーズ
Positive Lock .110 Mk II
RoHS指令(10物質対応)
対応