TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47286515 品番 170330-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様
シリーズ:Positive Lock .187 Mk II
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル
最小ワイヤサイズAWG:24AWG
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
タブサイズ:4.75 x 0.51mm
長さ:21.6mm
コンタクトめっき:ニッケル
コンタクト材質:リン酸銅
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ
シリーズPositive Lock .187 Mk II RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする