TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47286533
品番
173691-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:Positive Lock .187 Mk II
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.3mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:4.75 x 0.81mm
長さ:21.6mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ
シリーズ
Positive Lock .187 Mk II
RoHS指令(10物質対応)
対応