TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
注文コード
47286549
品番
173691-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Positive Lock .187 Mk II
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.3mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:4.75 x 0.81mm
長さ:21.6mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ
シリーズ
Positive Lock .187 Mk II
RoHS指令(10物質対応)
対応