TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 メス PRONER .315 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1300個)
注文コード
47287093
品番
1544107-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PRONER .315
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:3mm2
最大ワイヤサイズmm2:6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
タブサイズ:8 x 0.8mm
長さ:30mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity PronerシリーズFASTON圧着端子. PronerシリーズのFASTON圧着端子製品
シリーズ
PRONER .315
RoHS指令(10物質対応)
対応