内容量1個
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:4.7kΩギャング数:1回転数:1定格電力:0.2W電気テーパー:対数エレメント材料:カーボン取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだラグシャフト長さ:50mm軸径:6.35 mm奥行き:20.4mm高さ:25.2mm許容差:±20%アクチュエータタイプ:フラットシャフトシングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
注文コード47288859
品番1624216-2