TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSR2M 注文コード47290889 品番V23047-A1012-A511
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE (TUV、CSA、UL (プレパレーション時)). セーフティリレー、シリーズSR2M. SR2Mシリーズ向けのTE Connectivity製業務用セーフティリレーです。. 確実に回路を分離する広い絶縁間隔 フォースガイドコンタクト はんだ終端 密閉ハウジング 性能密閉型-完全 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.6 x 25.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)25.5 質量(g)20 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)12.6 保護構造密閉型-完全 シリーズSR2M 接点構成DPST 端子形状PCB 材料- 寿命- 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)206 材質(端子)AgNi コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-25〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 実装方法Tube、ボックスおよびチューブ 動作温度範囲(℃)-25〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC699

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする