仕様VDE 40007630、TUV R 50139166、UL E82292、CQC03001007764. パワーリレー、基板、SPST OJEシリーズ. OJEシリーズのパワーリレーは、HVAC及び産業制御用途向けに設計されています。
性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
長さ(mm)18.2
寸法(mm)18.2 x 10.2 x 14.7
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)14.7
質量(g)9
取付方式プリント基板取付
極数1
奥行(mm)10.2
保護構造ウォッシュタイト
シリーズOJE
接点構成SPST
端子形状PCB
材料-
寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)
接点材質銀
定格電圧 AC V端子:250
コイル抵抗(Ω)320
材質(端子)AgCdO
動作温度(℃)-30〜70
接点最大許容電圧(V)DC30/AC250
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション機器、産業用制御
実装方法Tray、 ボックスおよびトレイ
動作温度範囲(℃)-30〜70
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ-
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)端子:277
最大スイッチング電圧(DC V)端子:30
コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)-
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC450