TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXT 注文コード47291275 品番XT374LB2 1887112-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様インターフェイスプラグインリレー - XTシリーズ. 用途はパネルボード、機械工学など 強化絶縁仕様、保護クラスII(VDE 0700) AgNi 90 / 10コンタクト Tyco製の標準RTソケット向き 再利用可能な包装材 性能ダイオード、点灯インジケータ 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 13.7 x 26.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.7 質量(g)- 取付方式ソケット取付 極数1 奥行(mm)13.7 保護構造- シリーズXT 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 機能ダイオード、点灯インジケータ 材料- 寿命- 接点材質銀・ニッケル合金 定格電圧 AC V- コイル抵抗(Ω)360 材質(端子)- 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース 実装方法- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)- リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)4 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする