TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) シリーズCard E 注文コード47291345 品番V23057B2A101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードEシリーズ. 完全密閉構造 SPCO 沿面距離とクリアランス: 4 mm 性能- 長さ(mm)28 寸法(mm)28 x 10.4 x 25.1 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)25.1 質量(g)- 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.4 保護構造UL、C-UL認定、VDE. シリーズCard E 接点構成SPDT 端子形状PCB 材料- 寿命- 接点材質銀合金 定格電圧 AC V- コイル抵抗(Ω)330 材質(端子)AgNi 20 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 実装方法- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする