仕様VDE、CSA、UL. Eシリーズパワー基板リレー. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル 直立又は水平取り付け 防水 シーケンス: 2.5 mm
性能耐洗浄
長さ(mm)28
寸法(mm)28 x 25 x 10.8
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)10.8
質量(g)-
取付方式プリント基板取付
極数1
奥行(mm)25
保護構造-
シリーズCard E
接点構成SPDT
端子形状PCB
機能耐洗浄
材料-
寿命20000(電気的)サイクル、20000000(機械的)サイクル
接点材質銀合金
定格電圧 AC V-
コイル抵抗(Ω)330
材質(端子)-
動作温度(℃)-40〜70
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
実装方法-
動作温度範囲(℃)-40〜70
動作機能-
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC440