仕様KUPシリーズリレー. TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー. 密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
性能-
長さ(mm)73.7
寸法(mm)73.7 x 38.89 x 55.55
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)55.55
質量(g)-
取付方式プリント基板/上部ブラケット取付
極数2
奥行(mm)38.89
保護構造ブラケットマウントケース
シリーズKUP
接点構成DPDT
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
材料-
寿命-
接点材質銀合金
定格電圧 AC V端子:240
コイル抵抗(Ω)120
材質(端子)AgCdO
動作温度(℃)-45〜70
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
実装方法パッケージ
動作温度範囲(℃)-45〜70
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)端子:240
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.2(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)-
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)-