仕様UL. 通信 / 信号用リレーIMシリーズ. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm ガルウィングSMTの脚 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗(500 Vdc >10 9 Ω) 高サージに対応 - Telcordia TR-NWT-001089 (2 / 10 μs) & EC 60950 (10 / 700 μs)に準拠
性能分岐コンタクト、低 Coil 消費電力
長さ(mm)10
寸法(mm)10×7.5×5.65
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)5.65
質量(g)75
取付方式表面実装
極数2
奥行(mm)7.5
保護構造密閉型-気密封止
シリーズIM
接点構成DPDT
端子形状PCB SMT
機能分岐コンタクト、低 Coil 消費電力
材料金
寿命-
接点材質金めっき、ロジウムめっきパラジウムニッケル
定格電圧 AC V端子:250
コイル抵抗(Ω)1315
材質(端子)パラジウム ルテニウム + 金
コイル電圧(V)DC12
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
実装方法Reel
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)端子:250
最大スイッチング電圧(DC V)端子:220
コイルと接点間の耐電圧(kV)1.8(rms)
リレースイッチテレコム
最大スイッチング電源(AC kVA)60
最大スイッチング電源(DC W)60
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC110
コイル抵抗(kΩ)1.315