TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) シリーズW11 注文コード47291625 品番V23079G2003X074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. TE ConnectivityのSMT通信 / シグナルリレーP2 V23079シリーズ. P2 V23079シリーズのDIP縦置き取り付けSMTシグナル/通信リレーには、15 x 7.5 mmのスリムライン設計で、2A DPDT分岐の金めっき銀ニッケルコンタクトを備えています。 これらのSMTシグナルリレーは、浸漬洗浄可能で、外装被覆加工済みモノステーブルコイル(モノステーブル高絶縁耐性コイル付きの品番< 718-1998') 718-1998/を除く)を備え、高感度で、消費電力を140 mW/70 mWと低く抑えることができます。 品番< 515-565') 515-565/、< 515-577') 515-577/、< 756-1274') 756-1274/は、長いSMTピンを備え、< 718-1812') 718-1812/及び< 718-1998') 718-1998/は、短いSMTピンを備えています。 これらのP2 V23079シリーズのDIP垂直取り付けSMTシグナルリレーの主な用途は、通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びHiFi)、オフィス機器、制御機器、医療機器、及び自動車機器など. オーバーモール型シングルコイルの2極極性付き通信及び信号用リレー 長短のSMT脚 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗(500 Vdc >10 9 Ω) 高感度により低公称消費電力を実現 - 140 mW サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V 用途: 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びハイファイ)、オフィス機器、制御機器、医療機器、自動車機器など 性能高誘電性 長さ(mm)14.6 寸法(mm)14.6 x 7.2 x 9.9 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)9.9 質量(g)2.8 取付方式表面実装 極数2 奥行(mm)7.2 保護構造- シリーズW11 接点構成DPDT 端子形状PCB 機能高誘電性 材料 寿命1000000回 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)720 材質(端子)AgNi コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションシグナル 実装方法Reel 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)端子:250 最大スイッチング電圧(DC V)端子:220 コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.0625 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする