RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用その他継手
200MPAシリーズ 継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47291657
品番
L-2000
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
タイプ
L
管接続口径
M22×1.5
最高使用圧力(MPa)
200
総厚(mm)
3.45
接続ねじ種類
M