RIKEN(理研機器)
200MPAシリーズ バルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47291736
品番
V-2000-1B
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
200
管接続口径
M22×1.5
ねじの種類
M
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
流量制御弁