TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCradle N 注文コード47291914 品番V23154D 417B110 2-1393807-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵 性能高い信頼性 長さ(mm)19 寸法(mm)19 x 37 x 24.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)24.4 質量(g)25 取付方式表面実装 極数2 奥行(mm)37 保護構造- シリーズCradle N 接点構成4PDT 端子形状プラグイン 機能高い信頼性 材料 寿命- 接点材質銀・ニッケル合金 定格電圧 AC V端子:125 コイル抵抗(Ω)220 材質(端子)ルテニウム(金めっき) コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 実装方法ボックスおよびカートン 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)端子:125 最大スイッチング電圧(DC V)端子:150 コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.05 最大スイッチング電源(DC W)70 コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする