仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
性能ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン
長さ(mm)73.5
寸法(mm)73.5 x 27 x 58
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)58
質量(g)-
取付方式DINレール
極数4
奥行(mm)27
保護構造フラックスプルーフ
シリーズPT
接点構成4PDT
端子形状ねじ端子
材料-
寿命-
接点材質金めっき
定格電圧 AC V端子:240
コイル抵抗(Ω)192
材質(端子)AgNi90/10
動作温度(℃)-40〜70
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションインターフェース
実装方法-
動作温度範囲(℃)-40〜70
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプねじ
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)端子:240
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)1.5
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC750