仕様クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 コンタクト材質: 銀、金スパッタ 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵
長さ(mm)30
寸法(mm)19 x 30 x 35.5
コイル定格電圧(V)DC15
高さ(mm)30
奥行(mm)19
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)325
コイル電圧(V)15 dc
動作温度(℃)-40〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
動作温度範囲(℃)-40 → +70
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電源(AC VA)50