※R-10PM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1 1/4-11.5NPT
注文コード
47293251
品番
R-10P
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
1 1/4-11.5NPT
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
50
寸法c(mm)
38
形状
キャップ
タイプ
100kN用
管接続口径
1 1/4-11.5NPT
概略質量(kg)
0.35
接続ねじ種類
NPT